Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Inkontinenzartikel
>
Inkontinenzvorlage
>
Artikel
Inkontinenzeinlage Seni Lady Slim Micro Plus(15x20Stk.)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-472439
Hersteller:
TZMO
Herst.-Nr.:
SH472439
EAN/GTIN:
05900516179915
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Saugstärke ca. 125 g | Maße 20,5 x 8 cm | VE 15 x 20 Stück.(SE-095-..) Die atmungsaktive Einlage für die Frau bei leichter bis mittlerer Inkontinenz. Produktdetails: anatomische Passform | perforierte Prägung sorgt für bessere Verteilung der Flüssigkeit | flüssigkeitsabweisende Seitenbündchen (außer bei Micro) | breiter Haftstreifen zur einfachen und sicheren Fixierung in der Unterwäsche | besonders weiche geräuschneutrale Oberfläche | antibakterielles Saugkissen bindet die Flüssigkeit und neutralisiert unangenehme Gerüche. Technische Daten: (Saugstärke nach ISO 11948)
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Inkontinenzeinlagen
,
Inkontinenzvorlage
,
inkontinenz einlagen damen
,
inkontinenz einlagen
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Pflege
,
Hilfsmittel
,
Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen