| |
|
| Artikel-Nr.: 619-472649 Herst.-Nr.: SH472649 EAN/GTIN: 5900516696696 |
| |
|
| | |
| Taillenumfang 80 bis 130 cm | Oberschenkelumfang 55 bis 80 cm.(SE-092-...) Die Höschen Seni Fix Comfort Man sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und Inkontinenzeinlagen. Produktdetails: gleichmäßig dichte und nahtlose Struktur | ideal zum mehrmaligen Gebrauch | Materialzusammensetzung: 97% Polyester und 3% Elastan. Technische Daten: waschbar bis 60 °C | Farbe schwarz | VE 2 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Inkontinenteinlagen, Inkontinenz Einlagen, Inkontinenz Formeinlagen, Inkontinenz Vorlagen, Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz vorlagen men, inkontinenz einlagen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,81* | € 7,93* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 6,19* | € 10,02* | | | | Lager 619 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,28* | € 13,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|