Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Transporthilfen Rettungsgeräte
>
Rollstuhl
>
Faltrollstuhl
>
Artikel
Rollstuhl Action2 NG,silbergrau,desk Sitzbreite 45,5 ,Sitztiefe 40-45,pannensichere Bereifung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-50134
Hersteller:
Invacare
Herst.-Nr.:
SH50134
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
Sitzpolsterung Nylon. Abklappbarer Rücken. Standard Rücken aus Nylon. Beinstützenoberteil 80°, nach innen und außen abschwenkbar. Fußplatte hochklappbar. Armlehnen höheneinstellbar und abnehmbar. Fersenbänder. Vorderräder 8" x 2". Hinterräder 24" x 1.3/8". Pannensicher. Greifreifen Aluminium. Steckachse. Hinterradposition Standard. Passive Beleuchtung. Feststellbremse/Druckbremse.
Technische Daten:
Sitztiefe stufenlos einstellbar, 40 bis 45 cm. Sitzhöhe 51 cm (veränderbar auf 48,5 und 45 cm). Rückenlehnenhöhe 40 cm. Armlehnenhöhe 26 cm, + 2,5 cm. Beinstützenlänge 33 bis 45 cm. Gesamthöhe 92,5 cm. Gesamttiefe 99 cm. Gesamtbreite gefaltet 30 cm. Gewicht 14,2 kg. Max. Belastbarkeit 125 kg. Farbe silbergrau. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2103
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Rollstuhl
,
invacare rollstuhl
,
rollstuhl
,
Krankenstuhl
,
Behindertenstuhl
,
Elektrorollstuhl
,
Leichtgewichtsrollstuhl
,
Standardrollstuhl
,
Transitrollstuhl
,
Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 552,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,20*
€ 691,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,58*
€ 680,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,07*
€ 653,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,30*
€ 633,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,13*
€ 590,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rollstuhl Action2 NG,silbergrau,desk Sitzbreite 48,Sitztiefe 40-45,pannensichere Bereifung
Invacare
SH50136
ab € 552,47*
Sonstiges
Rollstuhl Action2 NG,silbergrau,lang Sitzbreite 45,5 ,Sitztiefe 40-45,pannensichere Bereifung
Invacare
SH50135
ab € 551,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen