| |
|
| Artikel-Nr.: 619-50151 Herst.-Nr.: SH50151 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.50.02.2103 (BS1...) Leicht und komfortable. Produktdetails: Leichtgewichts-Rollstuhl | viel Sicherheit | gute Fahreigenschaften | ideal für Standard-Versorgung | stabiler, faltbarer Rahmen | Cross-Kompatibilität zum anpassen der individuellen Bedürfnisse | abschwenkbare Armlehnen mit Adapter zur Höheneinstellung | Schwerpunkt kann ohne Werkzeug an der Hinterachse um 5 cm verstellt werden. Technische Daten: Sitztiefe stufenlos einstellbar, 40 bis 43 cm | Sitzhöhe 51 cm (veränderbar auf 48,5 und 46 cm) | Rückenlehnenhöhe 43 cm | Armlehnenhöhe 20 bis 26 cm | Beinstützenlänge 35 bis 48 cm | Gesamthöhe 93,5 cm | Gesamttiefe 99 cm | Gesamtbreite gefaltet 30 cm | Gewicht 16,2 kg | max. Belastbarkeit 125 kg | Farbe silbergrau | VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.2103 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl |
| | |
| |