Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Transporthilfen Rettungsgeräte
>
Rollstuhl
>
Faltrollstuhl
>
Artikel
Rollstuhl CANEO B SB 42 Kombiarml.,PU,anthrazit, Rollstuhl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-50341
Hersteller:
Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
SH50341
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
18.50.02.0116 (1100...) Der Rollstuhl CANEO_B ist ein Standard-Faltrollstuhl mit einem zuverlässigen, soliden Stahlrahmen. Die Sitzhöhe ist zweifach verstellbar. Die Bezüge bestehen aus hochwertigem Kunststoff. Kombi-Armlehnen. Seitenteile nach hinten abschwenkbar. Feststellbremse. Beinstützen seitlich abschwenkbar und abnehmbar. Fußplatten höhenverstellbar, mit Fersenband. Technische Daten: Sitzhöhe 50 cm. Sitztiefe 41 und 44 cm. Rückenhöhe 40 cm. Seitenteilhöhe 23 cm. Gesamtbreite = Sitzbreite + 20 cm. Gesamthöhe 90 cm. Gesamtlänge 110 cm. Gesamtlänge ohne Beinstützen 81 cm. Maß gefaltet 31 cm. Kippstabilität bis 10°, Rückenlehnenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°. Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm. PU-bereift. Antriebsräder 24 Zoll inkl. Steckachse, Lenkräder 7 Zoll. 130 kg max. Radverlängerung 7 cm. 130 kg Belastbarkeit bei Sitzbreite 39 bis 45 cm, 140 kg bei Sitzbreite 48 und 51 cm (mit Doppelkreuzstrebe). Gewicht mit Beinstützen und Seitenteilen 19 ± 1 kg. Farbe anthrazit. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.0116
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Rollstuhl
,
rollstuhl
,
Krankenstuhl
,
Behindertenstuhl
,
Elektrorollstuhl
,
Leichtgewichtsrollstuhl
,
Standardrollstuhl
,
Transitrollstuhl
,
Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 559,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,08*
€ 707,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,89*
€ 694,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,40*
€ 668,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,80*
€ 646,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,64*
€ 598,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rollstuhl CANEO B SB 45 Kombiarml.,PU,anthrazit, Rollstuhl
Dietz Reha-Produkte
SH50342
ab € 562,47*
Sonstiges
Rollstuhl CANEO B SB 48 Kombiarml.,PU,anthrazit, Rollstuhl
Dietz Reha-Produkte
SH50343
ab € 558,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen