Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl CANEO S Sitzbreite 48 Kombiarmlehne,PU-Bereifung,mit Trommelbremse,elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl CANEO S Sitzbreite 48 Kombiarmlehne,PU-Bereifung,mit Trommelbremse,elfenbein
Rollstuhl CANEO S Sitzbreite 48 Kombiarmlehne,PU-Bereifung,mit Trommelbremse,elfenbein
Artikel-Nr.:
     619-50378
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH50378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl

Leichtgewichtsfaltrollstuhl CANEO S

  • HM-Nr. 18.50.02.3031
  • korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen
  • Kippstabilität bis 10 Grad
  • Rückenlehnenwinkel 3 Grad, sitzwinkel 3 Grad
  • Castorwinkel einstellbar
  • Sitzhöhe 42, 45, 48 und 51 cm
  • Sitztiefe 41 und 44 cm
  • Sitzbreite 48 cm
  • Anpassrücken (Klett)
  • Armauflagen verstellbar in Desk- und Lang-Version (einfach umstecken, schneller Wechsel von lang auf desk oder umgekehrt)
  • Seitenteile nach hinten abschwenkbar
  • Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm
  • Beinstützen seitlich abschwenkbar/abnehmbar
  • Fußplatten höhenverstellbar und winkelverstellbar mit Fersenband
  • Feststellbremse
  • Antriebsrad 24", pannensicher
  • mit Steckachse
  • Lenkrad 7", pannensicher
  • Bezüge aus hochwertigem Kunststoff
  • Schiebegriffe höhenverstellbar
  • maximal belastbar bis 130 kg
  • Eigengewicht 18,2 kg
  • Farbe elfenbein
  • mit Trommelbremse für Begleitperson
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.3031


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,62*
€ 893,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,31*
€ 876,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,28*
€ 853,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,85*
€ 828,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,12*
€ 783,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH50380
ab € 662,15*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH50379
ab € 761,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.