Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Transporthilfen Rettungsgeräte
>
Rollstuhl
>
Artikel
Rollstuhl CANEO E Sitzbreite 51 Kombiarmlehne,PU-Bereifung,mit Trommelbremse,elfenbein
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-50389
Hersteller:
Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
SH50389
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl sb51
rollstuhl
Leichtgewichtsfaltrollstuhl Caneo E
Sitzbreite 51 cm
Gewicht 18 kg
maximale Belastbarekti 130 kg
korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen
Kippstabilität bis 10 Grad
Rückenlehnenwinkel 3 Grad
Sitzwinkel 3 Grad
Castorwinkel einstellbar
Sitzhöhe 42, 45, 48 und 51 cm
Sitztiefe 41 und 44 cm
Armauflagen verstellbar in Desk und Lang-Version
Seitenteile nach hinten abschwenkbar
Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm
Fußplatten höhenverstellbar, mit Fersenband
Feststellbremse
Antriebsrad 24", pannensicher
Steckachse
Lenkrad 7", pannensicher
Bezüge aus hochwertigem Kunststoff
mit Trommelbremse für Begleitperson
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.3030
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Krankenstuhl
,
Behindertenstuhl
,
Elektrorollstuhl
,
Leichtgewichtsrollstuhl
,
Standardrollstuhl
,
Transitrollstuhl
,
Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 817,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,52*
€ 991,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,19*
€ 977,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,98*
€ 926,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,17*
€ 897,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,48*
€ 874,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CANEO L Leichtgewichtsrollstuhl SB 45 Kombiarml.,PU, elfenbein(Dietz)
Dietz Reha-Produkte
SH50540
ab € 803,94*
Sonstiges
CANEO L Leichtgewichtsrollstuhl SB 48 Kombiarml.,PU, elfenbein(Dietz)
Dietz Reha-Produkte
SH50541
ab € 804,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen