| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-50577 Herst.-Nr.: SH50577 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gesamtbreite 78 cm | Gewicht (ohne TB) 27 kg | max. Belastbarkeit 170 kg.Leichter, faltbarer Rollstuhl mit hoher Belastbarkeit. Produktdetails: Rückenlehnen- und Sitzwinkel verstellbar | Anpassrücken (Klett) | verstärkte Seitenteile aus Stahlrohr nach vorne verlängert, nach hinten abschwenkbar | Seitenteile mit Verbindung zum Seitenrahmen | Doppelkreuzstrebe | Lenkräder weit nach vorne und außen verlagert | verstärkte Hinterradanbindung | Unterschenkellänge einstellbar | Beinstützen seitlich abschwenkbar und abnehmbar | Aluminium-Fußbett | Feststellbremse | PU-Bereifung | verstärkte Bezüge aus hochwertigem Kunststoff | inkl. Steckachse | mit Trommelbremse. Technische Daten: Gesamthöhe 89 cm | Gesamtlänge 113 cm | Gesamtlänge ohne Beinstützen 90 cm | Faltmaß 34 cm | Sitztiefe 40 und 44 cm | Sitzhöhe 44 und 47 cm | Rückenhöhe 43 cm | Seitenteilhöhe 23 cm | Unterschenkellänge 42 bis 51 cm, in 15 mm-Schritten einstellbar | Kippstabilität bis 10° | Rückenlehnenwinkel 3° | Sitzwinkel 3° | Antriebsrad 24 Zoll Schwerlast, Lenkrad 7 Zoll | Farbe elfenbein | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |