| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-507103 Herst.-Nr.: SH507103 EAN/GTIN: 5099058297031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 23.14.03.3057 Taillenumfang 106 bis 120 cm(4020.008...) Die wirksame Rückenbandage unterstützt mit ihrer ergonomischen Form die korrekte Haltung der gesamten Lendenwirbelsäule. Gleichzeitig entlastet und stabilisiert sie diesen Bereich optimal und verteilt den Druck gleichmäßig. Sie ist aus Breath-O-Prene® hergestellt, einem besonders leichten, atmungsaktiven und elastischen Material, das die Bewegungsfreiheit fördert. Die Bandage ist aufgrund ihres durchdachten Designs für Frauen und Männer gleichermaßen gut geeignet. Praktische Schlaufen gestalten das Anlegen einfach. Der Verschluss besteht aus Mikroklett. Stabilisierungselemente sorgen seitlich für zusätzlichen Halt. Einzigartige Pelotte für einen massageähnlichen Effekt. Zuggurtelemente optimieren die Stützfunktion und der Kompressionsdruck kann individuell eingestellt werden. Zusätzliche EMS- bzw. TENS-Behandlung in der Lumbotech® XP Ausführung. Verkabelte Version zur Nutzung mit aviaTens XP. Das Gerät und 4 Elektroden sind im Lieferumfang enthalten. Material: Einfassband 100% Baumwolle | Verschluss 100% Nylon | Innen- und Obermaterial 89% Nylon und 11% Elastan | elastische Gurte 45% elastisches Nylon, 26% Elastan, 17% Nylonfaden und 12% Polester. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 23.14.03.3057 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lumbal Orthese, Lumbalorthese, flexionsorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |