Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl Action3 NG,schwarz,desk,SB 40,5 ,ST40-45,PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl Action3 NG,schwarz,desk,SB40,5 ,ST40-45,PU
Rollstuhl Action3 NG,schwarz,desk,SB40,5 ,ST40-45,PU
Artikel-Nr.:
     619-50831
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH50831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
18.50.02.2074 (BZ15...) Standard-Rückenbespannung 2-geteilt, lumbal anpassbar, mit geformtem Rückenpolster. Seitenteile desk. Sitzpolster Nylonbespannung mit Klettbefestigung für Sitzkissen. Beinstützenoberteil mit Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar. Einstellbare Fersenbänder. Armlehnen höhenverstellbar, abnehmbar und abschwenkbar. Steckachse. Radstand Standard. Bereifung pannensicher. Hinterrad 24 Zoll, Vorderrad 5 1/2 x 1 3/4 Zoll, Softroll. Greifreifen Aluminium eloxiert. Passive Beleuchtung. Technische Daten: Sitztiefe einstellbar 40 bis 45 cm. Sitzhöhe vorn 48,5 cm. Rücken Höhe 43 cm, Winkel 7°. Beinstützenoberteil 80°. Armlehnen 24 cm. Gesamtbreite = Sitzbreite + 19,5 cm. Gesamthöhe 81,5 bis 102 cm. Gesamttiefe mit Beinstützen 100 cm, ohne Beinstützen 72 bis 85 cm. Maße zusammen gefaltet 28,5 cm. Max. Belastbarkeit 125 kg. Gewicht 14,2 kg. Polsterung Nylon, schwarz. Rahmenfarbe schwarz-metallic. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2074


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 656,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,61*
€ 811,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,37*
€ 794,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,13*
€ 768,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,58*
€ 744,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,99*
€ 702,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH50832
ab € 654,01*
Sonstiges
Invacare
SH50833
ab € 654,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.