Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Transporthilfen Rettungsgeräte
>
Rollstuhl
>
Faltrollstuhl
>
Artikel
Rollstuhl Action3 NG,schwarz,desk,SB 48,ST40-45,PU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-50834
Hersteller:
Invacare
Herst.-Nr.:
SH50834
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
18.50.02.2074 (BZ15...) Standard-Rückenbespannung 2-geteilt, lumbal anpassbar, mit geformtem Rückenpolster. Seitenteile desk. Sitzpolster Nylonbespannung mit Klettbefestigung für Sitzkissen. Beinstützenoberteil mit Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar. Einstellbare Fersenbänder. Armlehnen höhenverstellbar, abnehmbar und abschwenkbar. Steckachse. Radstand Standard. Bereifung pannensicher. Hinterrad 24 Zoll, Vorderrad 5 1/2 x 1 3/4 Zoll, Softroll. Greifreifen Aluminium eloxiert. Passive Beleuchtung. Technische Daten: Sitztiefe einstellbar 40 bis 45 cm. Sitzhöhe vorn 48,5 cm. Rücken Höhe 43 cm, Winkel 7°. Beinstützenoberteil 80°. Armlehnen 24 cm. Gesamtbreite = Sitzbreite + 19,5 cm. Gesamthöhe 81,5 bis 102 cm. Gesamttiefe mit Beinstützen 100 cm, ohne Beinstützen 72 bis 85 cm. Maße zusammen gefaltet 28,5 cm. Max. Belastbarkeit 125 kg. Gewicht 14,2 kg. Polsterung Nylon, schwarz. Rahmenfarbe schwarz-metallic. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2074
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Rollstuhl
,
invacare rollstuhl
,
rollstuhl
,
Krankenstuhl
,
Behindertenstuhl
,
Elektrorollstuhl
,
Leichtgewichtsrollstuhl
,
Standardrollstuhl
,
Transitrollstuhl
,
Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 656,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,46*
€ 817,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,62*
€ 801,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,79*
€ 774,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,55*
€ 748,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,50*
€ 702,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rollstuhl Action3 NG,schwarz,desk,SB 50,5 ,ST40-45,PU
Invacare
SH50835
ab € 653,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen