| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-50843 Herst.-Nr.: SH50843 EAN/GTIN: 3662050150387 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 18.50.02.0130 (DK164100...) Der Rollstuhl Action1 ist ein Basismodell, das beim Thema Funktionalität keine Kompromisse eingeht. Produktdetails: fester Rücken mit Lumbalknick und festen Schiebegriffen | Standard Sitz- und Rückenpolster aus Nylon | Armlehnen abnehmbar | Armauflagen in zwei Positionen montierbar | Beinstützenoberteile 80° nach innen und außen abschwenkbar (kompatibel zu Action NG Familie) | Fußplatten fest und hochklappbar | pannensichere Bereifung | Aluminium-Greifreifen | integrierte Ankipphilfe | Reflektoren | inkl. Steckachse. Technische Daten: Gesamthöhe 95 cm | Gesamtbreite = SB + 19,5 cm, gefaltet 25 cm | Gesamtlänge mit Fußstützen 108,5 bis 112,5 cm | Rückenlehnenhöhe 43 cm | Rückenlehnenwinkel 7° | Sitzhöhe 49,5 cm | Sitztiefe 42,5 cm | Armlehnenhöhe 24 cm | Lenkräder 8 Zoll, Antriebsräder 24 Zoll | Gesamtgewicht 17,5 kg | max. Benutzergewicht 125 kg | Bezugfarbe schwarz | Rahmenfarbe silbergrau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.0130 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, invacare rollstuhl, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |