Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anat.Para-Cervicalstütze Typ A medium marine Hochform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anat.Para-Cervicalstütze Typ A medium marine Hochform
Anat.Para-Cervicalstütze Typ A medium marine Hochform
Artikel-Nr.:
     619-510516
Hersteller:
     Schiebler
Herst.-Nr.:
     SH510516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cervicalstütze Schaumstoff
Halskragen
Halskrawatte
cervicalstütze schaumstoff
23.12.03.0021 Kinnhöhe 10 cm. Kragenweite 41 bis 44 cm. Nackenhöhe 14 cm.(1438...) Anatomisch. Entlastung der HWS. Stellt die HWS ruhig. Verhindert Verkrampfungen der Halsmuskulatur und fördert die Durchblutung des Halsgewebes. Einfaches Anlegen durch Klettenverschluß. Hautfreundlich und komfortabel durch 100% Baumwollüberzug. Angenehme Trageeigenschaften. Waschbar bei ca. 30 °C mit Feinwaschmittel. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.12.03.0021


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schiebler
SH515100
ab € 66,79*
Sonstiges
Schiebler
SH515101
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.