Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtgewichtsrollstuhl.PYRO STARTsilber,Duo-Arml.,PU,SB 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtgew-.Rollst.PYRO STARTsilber,Duo-Arml.,PU,SB52
Leichtgew-.Rollst.PYRO STARTsilber,Duo-Arml.,PU,SB52
Artikel-Nr.:
     619-51172
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH51172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl
18.50.02.2095 (1350...) Der Pyro start ist als Standard-Leichtgewichtrollstuhl konzipiert, mit einfacher, aber praktischer Ausstattung. Der moderne Adapterblock ermöglicht variable Sitzhöhen und eine Radstandverlängerung. Die Duo-Armlehnen sind in der Länge anpassbar und abschwenkbar. Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar. Fußplatten mit Klett-Fersenbändern. Rücken- und Sitzbezug Vinyl. Hinterrad 24 x 1 3/8 Zoll, inkl. Steckachse, Voderrad 200 x 50 mm. PU-bereift. Technische Daten: Sitzhöhe 51 cm. Sitztiefe 42 cm. Rückenhöhe 40 cm. Max. Belastbarkeit 125 kg. Gewicht 17,8 kg. Farbe silber. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2095


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,29*
€ 679,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,24*
€ 663,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,75*
€ 637,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,38*
€ 619,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,62*
€ 582,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH51173
ab € 547,31*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH51174
ab € 549,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.