Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Medizin-Bekleidung
>
OP-Bekleidung
>
OP-Strümpfe
>
Artikel
Thrombosestrümpfe Thrombexin climax lang Gr.mittel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-520002
Hersteller:
medi
Herst.-Nr.:
SH520002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Embolie Strümpfe
Anti-Thrombose Socken
Antiemboliestrümpfe
Antithrombosestrümpfe
Ausführung lang. Das weiche und atmungsaktive Gestrick bietet besten Tragekomfort für den Patienten. Die bakterizide und fungizide Wirkung reduziert die Einnistung und die Anzahl von krankenhausüblichen Keimen und Pilzen im Zehenbereich. Der eingestrickte Druckgradient stellt sicher, daß das medizinisch geforderte Druckprofil auch nach mehreren Wäschen erhalten bleibt. 3D Ferse - Die Fersenkonstruktion minimiert zuverlässig das Dekubitusrisiko durch Druckreduktion, Verhinderung von Mazeration und Vermeidung von Scherkräften und Reibung. Der variable Fersenbereich bietet eine angenehme Paßform für jede Fußgröße. Ein Indikator zeigt auf einen Blick den richtigen Sitz des Haftbandes am Oberschenkel. 18 mm Hg Druck im Fesselbereich. Druck kontinuierlich abnehmend von distal nach proximal. Zweizuggestrickter Strumpf mit hoher Längselastizität. 82% Polyamid, 18% Elasthan. Waschbar bis 95° C. Latexfrei. Entspricht Öko-Tex Standard 100. VE 1 Paar in Einzelverpackung.
Weitere Informationen:
Material:
82 % Polyamid / 18 % Elasthan
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Wundversorgung + Sprechstundenbedarf
Weitere Suchbegriffe:
Krankenhausstrümpfe
,
OP-Strümpfe
,
Thrombosestrümpfe
,
anti embolie strümpfe
,
Thrombosestrumpf
,
Kompressionsstrumpf
,
Strumpf
,
Schenkelstrumpf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thrombosestrümpfe Thrombexin climax lang Gr.groß
medi
SH520003
€ 57,71*
Sonstiges
Wadenstrumpf mediven plus A-D kurz Kl.2 caramel Gr.II
medi
SH520100
€ 73,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.