| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-520520 Herst.-Nr.: SH520520 EAN/GTIN: 4026399095386 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 05.04.01.0009 Umfang (d) 43 bis 46 cm, Umfang (f) 56 bis 58 cm.(K100...) Der Patella-Silikonring verbessert die Durchblutung und führt zu einer schnelleren Resorption von Ödemen. Die nahtlose Kniebandage verbessert die Propriozeption und erreicht somit eine Verbesserung der muskulären Unterstützung. Skin-grip-System durch medial und lateral verlaufende Silikonnoppen. Patellaumschließender, speziell geformter Silikonring. Angenehme, druckfreie Führung der Kniescheibe durch innenseitige Einfassung des Patella-Silikonringes. Hochelastisches, atmungsaktives und feuchtigkeitsleitendes Clima-Comfort-Gestrick. Spezielle Stricktechnik entlastet den Kniekehlenbereich und verhindert Einschnürungen. Optimierte, anatomische Strickform. VE 1 Stück. (Größentabelle: OS-Umfang 15 cm über Patella-Mitte / US-Umfang 5 cm unter Patella-Mitte) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 05.04.01.0009 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: medi kniebandage, kniebandage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |