| |
|
| Artikel-Nr.: 619-52055 Herst.-Nr.: SH52055 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.50.02.7048 BZ8.C55.L58.B74/80.L34.L35.PU (513376...) Produktdetails: Trapez-Scherensystem | multivariable Kopfstütze | höhenverstellbare Schiebegriffe | höhen- und seitenverstellbare Armlehnen | Sitzhöhe und - tiefe einstellbar | Sitz- und Rückenpolster aus vorgeformtem Kaltschaum | bi-elastischer Inkontinenzbezug | seitliche verstellbare Beinstützenaufnahme | winkelverstellbare Fußplatten | Beinstützen winkel- und längenverstellbar | Ankipphilfe und Kippschutz |Antriebsräder mit Alufelge |PU-Bereifung vorne und hinten | inkl. Steckachse und Trommelbremse. Technische Daten: Gesamthöhe 103 cm | Gesamtlänge 110 cm | Rückenhöhe 50 bis 56 cm | Rückenneigung bis 35° (mit Gasfeder) | Sitzhöhe 42 bis 48 cm | Sitztiefe 42 bis 48 cm | Sitzneigung bis -21° (mit Gasfeder)| Armlehnenhöhe 19 bis 28 cm | Sitzkantelung 19° bis 113° | Antriebsräder 24 Zoll, Lenkräder 200 x 50 mm| max. Belastbarkeit 135 kg | Rahmenfarbe inoxgrau, Bezugfarbe Dartex®grau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.7048 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl |
| | |
| |