Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Genumedi Kniebandage extraweit m.Pat.-Ring,Haftb.,sand Gr.VII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genumedi Kniebandage extraweit m.Pat.-Ring,Haftb.,sand Gr.VII
Genumedi Kniebandage extraweit m.Pat.-Ring,Haftb.,sand Gr.VII
Artikel-Nr.:
     619-520588
Hersteller:
     medi
Herst.-Nr.:
     SH520588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
Das Extra an Weite im oberen Bereich für die Patienten mit überproportionalen Oberschenkelmaßen. Mit Comfort Zone: Die Stricktechnik im Kniekehlenbereich bietet eine angenehm tragbare, vollflächige Kompression ohne Einschnürungen, gerade bei weichem Bindegewebe.Mit Rutsch-Stopp System: Die feste Verbindung von Gestrick und seitlichem Stabmaterial (modernste Hochfrequenz-Klebetechnik) sorgt für ein dauerhaft aufgespanntes, faltenfreies Gestrick im Kniekehlenbereich, selbst bei Aktivitäten mit häufigen Kniebeugen, wie zum Beispiel Skifahren. Zusätzlich gewährleistet die integrierte Silikon-Punktbeschichtung eine rutschsichere Positionierung der Bandage am Bein. Beide Merkmale beugen dem störenden Abrutschen der Bandage über die Kniescheibe oder dem Zusammenrutschen des Gestricks in der Kniekehle effektiv vor. Für den Träger bedeutet dies eine komfortable Daueranwendung ohne ständiges Nachbessern zum korrekten Sitz der Bandage.In den Randbereichen führen abgestuft erweiterte Gestrickmaße unsichtbar zu einer wesentlichen Verbesserung der Passform. Die hochelastische Gestrickbindung erleichtert zudem das Anziehen.Maximale Entlastung der Kniescheibe: Die innenseitig offene Einfassung des Patella-Silikonringes erhält die größtmögliche Elastizität des Gestricks und reduziert damit maximal den Anpressdruck auf die Kniescheibe in der Bewegung. Dies führt zu einer deutlichen Schmerzminderung insbesondere dann, wenn bereits Körperschäden vorliegen. Mit Haftband am oberen Beinabschluß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
05.04.01.0009


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kniebandage medi, kniebandage, Bandage, Genu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
medi
SH520591
ab € 61,54*
Sonstiges
medi
SH520590
ab € 61,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.