Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Bandagen
>
Kniebandage
>
Artikel
Genumedi Kniebandage extraweit m.Pat.-Ring,Haftb.silb.Gr.VII
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-520593
Hersteller:
medi
Herst.-Nr.:
SH520593
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
Das Extra an Weite im oberen Bereich für die Patienten mit überproportionalen Oberschenkelmaßen. Mit Comfort Zone: Die Stricktechnik im Kniekehlenbereich bietet eine angenehm tragbare, vollflächige Kompression ohne Einschnürungen, gerade bei weichem Bindegewebe.Mit Rutsch-Stopp System: Die feste Verbindung von Gestrick und seitlichem Stabmaterial (modernste Hochfrequenz-Klebetechnik) sorgt für ein dauerhaft aufgespanntes, faltenfreies Gestrick im Kniekehlenbereich, selbst bei Aktivitäten mit häufigen Kniebeugen, wie zum Beispiel Skifahren. Zusätzlich gewährleistet die integrierte Silikon-Punktbeschichtung eine rutschsichere Positionierung der Bandage am Bein. Beide Merkmale beugen dem störenden Abrutschen der Bandage über die Kniescheibe oder dem Zusammenrutschen des Gestricks in der Kniekehle effektiv vor. Für den Träger bedeutet dies eine komfortable Daueranwendung ohne ständiges Nachbessern zum korrekten Sitz der Bandage.In den Randbereichen führen abgestuft erweiterte Gestrickmaße unsichtbar zu einer wesentlichen Verbesserung der Passform. Die hochelastische Gestrickbindung erleichtert zudem das Anziehen.Maximale Entlastung der Kniescheibe: Die innenseitig offene Einfassung des Patella-Silikonringes erhält die größtmögliche Elastizität des Gestricks und reduziert damit maximal den Anpressdruck auf die Kniescheibe in der Bewegung. Dies führt zu einer deutlichen Schmerzminderung insbesondere dann, wenn bereits Körperschäden vorliegen. Mit Haftband am oberen Beinabschluß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
05.04.01.0009
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
medi kniebandage
,
kniebandage
,
Bandage
,
Genu
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 61,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen