| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-521252 Herst.-Nr.: SH521252 EAN/GTIN: 4047872727563 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 17.06.01.1050 (42400...) Ccl 2. AD. Fußspitze offen. Der modisch dezente Kompressionsstrumpf für Mann und Frau. Trage-Komfort: Hautverträglichkeit durch geprüfte Qualität nach Öko-Tex Standard 100. Mit Clima Comfort und Clima Fresh (im gesamten Bein). Pflege-Komfort: Für Waschmaschine und Trockner geeignet. Form-Komfort: Nahtlose, weiche Qualität, hochelastisch und rutschfest. Unsichtbare Druckreduzierung, ohne störenden Übergang. Zu empfehlen bei empfindlichen oder sehr starken Oberschenkeln. Blickdichtes Gestrick. Materialzusammensetzung 31 % Elastan, 69 % Polyamid. Länge 39 bis 44 cm. VE 1 Paar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 17.06.01.1050 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kompressionsstrümpfe schwarz, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |