| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-52190 Herst.-Nr.: SH52190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 18.50.02.2117 Der anpassbare Leichtgewichtrollstuhl. Produktdetails: Schiebegriffe höhenverstellbar | Sitzhöheneinstellung in drei Positionen | Sitz- und Rückenbezug gepolstert | Abklappbare und abnehmbare Armlehnen | Armpolster höhen- und tiefenverstellbar | Beinstützen nach innen und außen abklappbar und abnehmbar | Fußplatten winkelverstellbar | Achsrückverlagerung integriert | PU-Bereifung | inkl. Steckachsen. Technische Daten: Gesamthöhe 88 bis 94 cm | Gesamtlänge 101 cm | Gesamtbreite = Sitzbreite + 18 cm | Breite gefalten 30 cm | Sitzhöhe 47, 50 oder 53 cm | Sitztiefe 43 cm | Rückenhöhe 42 cm | Höhe der Armlehnen 22 bis 24 cm | Rückenneigung 5° | max. Steigung 12° | max. Gefälle 16° | Bodenfreiheit 6 cm | Wendekreis 150 cm | Lenkräder 200 x 50 mm | Antriebsräder 24 Zoll | Gewicht ca. 16,8 kg | max. Belastbarkeit 130 kg | Farbe eisgrau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.2117 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |