| |
|
| Artikel-Nr.: 619-52231 Herst.-Nr.: SH52231 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.50.04.0220 Gesamtbreite 58 cm.Der kompakte Turios besticht mit seinem modernen Design und begleitet treu im Innen- und Außenbereich. Produktdetails: anpassbarer Klettrücken Nylon | Rückenneigung manuell einstellbar | SE 11 Standard-Controller | Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar | Sitzkantelung manuell einstellbar | Sitzkissen Nylon | 2 Antriebsmotoren | 2 Batterien | Ladegerät | LED Fahrlicht und Blinker | Sicherheitsgurt | Kippschutz | Spritzschutz | Transporthaken (nicht Crash-getestet) | Standardbeinstützen mit winkelverstellbaren Fußplatten | Luftbereifung | Hinterräder mit Blockprofil, Vorderräder mit Glattprofil. Technische Daten: Gesamtlänge 106 bis 107 cm | Sitzhöhe 45 cm | Sitztiefe 44 cm | Rückenlehnenhöhe 55 bis 58,5 cm | Hinterräder 350 x 70 mm, schwarz, Vorderräder 260 mm, schwarz | Geschwindigkeit 6 km/h | max. Steigung 6° | Reichweite ca. 25 km | Gewicht 105,8 kg | max. Belastbarkeit 130 kg | Batterien 2 x 12V 50Ah | Rahmen- und Polsterfarbe schwarz | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |