| |
|
| Artikel-Nr.: 619-52235 Herst.-Nr.: SH52235 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.50.02.2117 (51362...) Der Rollstuhl, der sich Ihnen anpasst. Produktdetails: höhenverstellbare Schiebegriffe | höhenverstellbarer Rücken, gepolstert mit Klett anpassbar | Armlehnen abklappbar und abnehmbar | Armpolster höhen- und tiefenverstellbar | Sitzbezug in der Tiefe einstellbar | Sitzkissen | Sitzhöhe vorne und hinten einstellbar | Achsrückverlagerung integriert | Beinstützen nach innen und außen abklappbar und abnehmbar | Fersenbänder | Fußplatten winkelverstellbar. Technische Daten: Gesamtbreite = SB + 20 cm | Breite gefaltet 30 cm | Gesamthöhe 89 bis 106 cm | Gesamtlänge 99,5 bis 104,5 cm | Rückenhöhe 45 bis 51 cm | Rückenneigung 5° | Sitzhöhe in 3 Stufen einstellbar 47 / 50 / 53 cm | Sitztiefe 39,5 bis 45 cm | Armlehnenhöhe 22 bis 24 cm | max. Steigung 12°, max. Gefälle 16° | Bodenfreiheit 6 cm | Antriebsräder 24 Zoll, Lenkräder 200 x 50 mm | Wendekreis 150 cm | Gewicht ab 16,2 kg | max. Belastbarkeit 130 kg | Farbe metallicblau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.2117 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl |
| | |
| |