|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-522822 Herst.-Nr.: SH522822 EAN/GTIN: 4051526804999 |
| |
|
|  |  |
 | 17.06.03.1203 (226110...) CCL2. AG. Fußspitze offen. Noppenhaftband. Der Kompressionsstrumpf eignet sich für den Einsatz bei Frauen und Männern mit leichter bis schwerer Phlebödemneigung. Produktdetails: blickdichtes Gestrick | auch für weiches Bindegewebe | Materialzusammensetzung: 55% Polyamid, 45% Elastan. Technische Daten: pflegeleichtes Gewebe | bis 40 °C waschbar | Trockner geeignet | Farbe caramel | VE 1 Paar. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 17.06.03.1203 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
|  |  |
| |