Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protego Rollstuhl SB 39 Kopfstütze,Knie-Polster,PU-Bereifung, Dartex nachtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTEGO SB39 Kopfstütze,Knie-Polster,PU,Dartex nachtgrau
PROTEGO SB39 Kopfstütze,Knie-Polster,PU,Dartex nachtgrau
Artikel-Nr.:
     619-52325
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH52325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl
18.50.02.7057 (153...3203) Der PROTEGO unterstützt die Lebensqualität seines Benutzers durch Besonderheiten, die zur Serienausstattung gehören. Die Beinstützenaufnahme ist außerhalb des Sitzrahmens gelegen. Das vergrößert den Radius der Beinfreiheit und erhöht somit die Mobilität seines Benutzers. Die Kniepelotten gehören ebenso zur Standardausrüstung wie die bequeme und sichere, einstellbare Dreifach-Kopfstütze. Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt. Sitzbreite und Sitzwinkel einstellbar. Kippschutz. Die abnehmbaren Seitenteile sind höhenverstellbar und tiefeneinstellbar mit gepolsterten Armauflagen (Datex-Überzug). Wadenpolster und Feststellbremen sind in der Ausstattung enthalten. Sitz- und Rückenbezug aus Dartex. Die Beinstützen sind waagerecht verstellbar mit Längenausgleich, Fußplatten winkelverstellbar. Hinterräder 24 Zoll PU-Bereifung inkl. Steckachse, Vorderräder 7 Zoll x 45 mm PU-Bereifung. Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl. Inkl. passive Beleuchtung. Technische Daten: Gesamthöhe (ohne Kopfstütze) 102 cm. Rückenlehnenhöhe 58 bis 64 cm. Rückenlehnenwinkel 0 bis 44°. Sitzwinkel 0 bis 15°. Sitztiefe 42 bis 48 cm. Sitzhöhe (ohne Kissen) 43 cm. Gesamtgewicht 34,8 kg. Max. Belastbarkeit 130 kg. Rahmenfarbe silbergrau. Bezugfarbe nachtgrau. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.7057


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.141,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,74*
€ 1.368,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,52*
€ 1.361,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,63*
€ 1.312,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,36*
€ 1.273,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,80*
€ 1.221,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH52326
ab € 1.146,51*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH52327
ab € 1.139,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.