Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

medi travel men A-D m.Sp. grau Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
medi travel men A-D m.Sp. grau Gr.M
Artikel-Nr.:
     619-524051
Hersteller:
     medi
Herst.-Nr.:
     SH524051
EAN/GTIN:
     4051526539419
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Pflege
Hilfsmittel
Fesselumfang 20 bis 23 cm(T14...) AD, mit Spitze. Reisestrümpfe für den Herren. Produktdetails: blickdichter Feinripp-Kniestrumpf | besonders weiches Material und verstärkte Sohle | antistatisch für angenehmen Tragekomfort | Clima Comfort für hohe Atmungsaktivität | kontrollierter, nach oben abnehmbarer Druckverlauf aktiviert die Muskelpumpe und die Blutzirkulation | Länge kurz = 34 bis 38 cm | Länge normal = 38 bis 44 cm | VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Material:
25 % Elasthan /75 % Polyamid


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
medi
SH524052
ab € 34,59*
Sonstiges
medi
SH524053
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.