Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Orthesen
>
Knieorthese
>
Artikel
medi PTS 60cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-525044
Hersteller:
medi
Herst.-Nr.:
SH525044
EAN/GTIN:
4026398062525
Suchbegriffe:
Knie Hyperextensionsorthese
Knie Immobilisierungsorthese
Knie Immobilisierungsschiene
Knie Lagerungsorthese
23.04.01.3002 Ruhigstellung des Knies in 0° Stellung. medi PTS ist eine Knieruhigstellungsschiene zur Behandlung von Kniebandverletzungen oder nach dem Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks. Mit Hilfe der Wadenpelotte kann der Unterschenkel in einer vorderen Position (im Vergleich zum Oberschenkel) gelagert und das Kniegelenk ruhig gestellt werden. Dadurch wird der Druck auf das Kniegelenk verringert und das hintere Kreuzband entlastet. Angenehmes, hautfreundliches Frotteematerial, waschbar. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.04.01.3002
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Knie Lagerungsschiene
,
Knie Orthese
,
Knie Ruhigstellungsorthese
,
Knie Ruhigstellungsschiene
,
Knie Schiene
,
Kniegelenk Hyperextensionsorthese
,
Kniegelenk Immobilisierungsorthese
,
Kniegelenk Immobilisierungsschiene
,
Kniegelenk Lagerungsorthese
,
Kniegelenk Lagerungsschiene
,
Kniegelenk Orthese
,
Kniegelenk Ruhigstellungsorthese
,
Kniegelenk Ruhigstellungsschiene
,
Kniegelenk Schiene
,
Kniegelenklagerungsorthese
,
Kniegelenklagerungsschiene
,
Kniegelenkorthese
,
Kniegelenks Immobilisierungsorthese
,
Kniegelenks Immobilisierungsschiene
,
Kniegelenks Lagerungsorthese
,
Kniegelenks Lagerungsschiene
,
Kniegelenks Orthese
,
Kniegelenks Ruhigstellungsorthese
,
Kniegelenks Ruhigstellungsschiene
,
Kniegelenks Schiene
,
Kniegelenkschiene
,
Kniegelenksimmobilisierungsorthese
,
Kniegelenksimmobilisierungsschiene
,
Kniegelenkslagerungsorthese
,
Kniegelenkslagerungsschiene
,
Kniegelenksorthese
,
Kniegelenksruhigstellungsorthese
,
Kniegelenksruhigstellungsschiene
,
Kniegelenksschiene
,
Kniehyperextensionsorthese
,
Knieimmobilisierungsorthese
,
Knieimmobilisierungsschiene
,
Knielagerungsorthese
,
Knielagerungsschiene
,
Knieorthese
,
Knieruhigstellungsorthese
,
Knieruhigstellungsschiene
,
Knieschiene
,
knie orthese medi
,
knie immobilisierungsschiene
,
knieruhigstellungsschiene 0 grad
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Rehatechnik
,
Sanitätsartikel
,
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 332,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,50*
€ 395,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manumed links grau Gr.0
medi
SH525060
€ 98,39*
Sonstiges
medi PTS 65cm
medi
SH525045
€ 330,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.