Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Orthesen
>
Lumbalorthese
>
Artikel
Lumbamed stabil m.Pelotte Höhe 32cm Gr.II
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-525191
Hersteller:
medi
Herst.-Nr.:
SH525191
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flexionsorthese
LWS-Orthese
Lendenwirbelsäule Orthese
Lendenwirbelsäulenorthese
Vier Rückenstäbe stabilisieren den Bereich der Lendenwirbelsäule. Wirkungsvolle Zuggurte unterstützen die Korrektur der Wirbelsäule und gewährleisten eine effektive Entlordosierung durch das 3-Punkt-Gurtsystem. Durch die individuell dosierbare, abdominale Druckerhöhung und das kompressive Trägermaterial wird eine spürbare Entlastung der LWS erzielt. Die Lumbalpelotte bewirkt eine flächige Massage und Aktivierung der Rückenmuskulatur entlang der Wirbelsäule. Die vier Rückenstäbe sind vorgeformt und lassen sich problemlos mit der Hand nachrichten. Das elastische Trägermaterial ist anschmiegsam, luftdurchlässig und trägt kaum auf. Der Pelotten-Überzug ist luftdurchlässig und separat waschbar. Beidseitige Handschlaufen ermöglichen ein einfaches Anlegen. Die Zuggurte bleiben durch seitliche Rückhaltebänder griffbereit. Farbe schwarz. VE 1 Stück.(Rückenhöhe 26 cm: bis ca. 170 cm Körpergröße. Rückenhöhe 32 cm: ab ca. 170 cm Körpergröße.)
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.14.04.0001
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Lumbal Orthese
,
Lumbalorthese
,
flexionsorthese
,
Lumbalbandage
,
Rückenbandage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 264,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,14*
€ 314,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.