Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Bandagen
>
Kniebandage
>
Artikel
Genumedi PT Kniebandage silber rechts Gr.VII
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-525566
Hersteller:
medi
Herst.-Nr.:
SH525566
EAN/GTIN:
4051526190801
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
23.04.05.0012 Oberschenkelumfang 55 bis 58 cm, Unterschenkelumfang 43 bis 46 cm.Kniebandage zur Verbesserung der Patellaführung. Produktdetails: Wiederherstellung des muskulären Gleichgewichts durch Entspannung bzw. Aktivierung der vorderen Oberschenkelmuskulatur | verbesserte Führung der Kniescheibe dank der unterstützenden Wirkung des seitlich verstärkten Silikonrings | individuelle Druckintensität durch manuelle Einstellung des Gurts möglich | spürbare Schmerzlinderung | Sicherheit im Alltag dank Verwendung eines kompressiven Gestricks | unsichtbar unter der Kleidung dank extra-flacher Verarbeitung | angenehmer Tragekomfort durch hautfreundliche, atmungsaktive Materialien | Farbe silber | VE 1 Stück. (Meßpunkte: Oberschenkelumfang ca. 15 cm über dem Knie. Unterschenkelumfang ca. 5 cm unter dem Knie.)
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.04.05.0012
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
medi kniebandage
,
kniebandage
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Pflege
,
Hilfsmittel
,
Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 99,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Genumedi PT Kniebandage extraweit silber links Gr.III
medi
SH525570
ab € 101,24*
Sonstiges
Genumedi PT Kniebandage extraweit silber links Gr.IV
medi
SH525571
ab € 101,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen