| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-525591 Herst.-Nr.: SH525591 EAN/GTIN: 4049772813827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 23.04.03.0061 Oberschenkelumfang 40 bis 43 cm, Unterschenkelumfang 28 bis 31 cm.(K12020...) Bei leichten Instabilitäten im Kniegelenk, Gonarthrose und leichten Verletzungen am Meniskus und Seitenband ist die Genumedi pro Knie-Orthese die richtige Wahl. Produktdetails: stabilisiert das Kniegelenk | sanfter Kompressionseffekt | Massageeffekt durch integrierte Silikonpelotte | Easyglide-Gelenke zur Entlastung des Kniegelenks | Unterstützung der physiologischen Roll-Gleit-Bewegung | umlaufende Gurtbänder an Ober- und Unterschenkel für zusätzlichen Halt | Clima Comfort für ein angenemes Tragegefühl auch im Sommer | Clima Fresh wirkt antibakteriell und verhindert Geruchsbildung | Comfort Zone in der Kniekehle | Farbe silber | VE 1 Stück. (Messpunkte: Oberschenkelumfang 15 cm über dem Kniegelenk | Unterschenkelumfang 5 cm unter dem Kniegelenk) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 23.04.03.0061 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knie orthese medi, knie hyperextensionsorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |