Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genumedi pro Knieorthese silber Gr.III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genumedi pro Knieorthese silber Gr.III
Genumedi pro Knieorthese silber Gr.III
Artikel-Nr.:
     619-525592
Hersteller:
     medi
Herst.-Nr.:
     SH525592
EAN/GTIN:
     4049772813834
Suchbegriffe:
Knie Hyperextensionsorthese
Knie Immobilisierungsorthese
Knie Immobilisierungsschiene
Knie Lagerungsorthese
23.04.03.0061 Oberschenkelumfang 43 bis 46 cm, Unterschenkelumfang 31 bis 34 cm.(K12020...) Bei leichten Instabilitäten im Kniegelenk, Gonarthrose und leichten Verletzungen am Meniskus und Seitenband ist die Genumedi pro Knie-Orthese die richtige Wahl. Produktdetails: stabilisiert das Kniegelenk | sanfter Kompressionseffekt | Massageeffekt durch integrierte Silikonpelotte | Easyglide-Gelenke zur Entlastung des Kniegelenks | Unterstützung der physiologischen Roll-Gleit-Bewegung | umlaufende Gurtbänder an Ober- und Unterschenkel für zusätzlichen Halt | Clima Comfort für ein angenemes Tragegefühl auch im Sommer | Clima Fresh wirkt antibakteriell und verhindert Geruchsbildung | Comfort Zone in der Kniekehle | Farbe silber | VE 1 Stück. (Messpunkte: Oberschenkelumfang 15 cm über dem Kniegelenk | Unterschenkelumfang 5 cm unter dem Kniegelenk)
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.04.03.0061


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knie orthese medi, knie hyperextensionsorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.