|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-525814 Herst.-Nr.: SH525814 EAN/GTIN: 4049772291168 |
| |
|
|  |  |
 | 23.04.04.0004 Oberschenkelumfang 65 bis 74 cm.(G04261... + G04361...) Die Knie-Softorthese zur Entlastung und Führung, zur Schmerzreduktion und Wiedererlangung der Mobilität. Produktdetails: individuell und einfach einstellbare Varus- /Valgus-Entlastung über diagonales Gurtsystem | einfaches Anziehen durch Schlupf-Wickelversion | hoher Tragekomfort dank atmungsaktivem Material | einfache Handhabung | Entlastung des lateralen bzw. medialen Kompartments durch 3 Punkt Prinzip | Kompression zur Stabilisierung und Verbesserung der Propriozeption | effektive Silikon-Punkt-Beschichtung verhindert ein Verrutschen und Rotieren | dünnes, atmungsaktives Netzmaterial in der Kniekehle erhöht den Tragekomfort | Gurtführung verläuft außerhalb der Kniekehle. Technische Daten: Extensionsbegrenzung -5°, 0°, 10°, 20°, 30° und 45° | Flexionsbegrenzung 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° und 120° | Farbe grau | VE 1 Stück. (Meßbereich: 15 cm oberhalb des Kniegelenks) Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 23.04.04.0004 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knie orthese medi, knie immobilisierungsschiene, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
|  |  |
| |