Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.300-SB48-33-52-58-73-93-106- 122-151-160-173-180-TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.300-SB48-33-52-58-73-93-106- 122-151-160-173-180-TB
1.300-SB48-33-52-58-73-93-106- 122-151-160-173-180-TB
Artikel-Nr.:
     619-53008
Hersteller:
     UHC GmbH
Herst.-Nr.:
     SH53008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl
18.50.02.0113 (1.300- 5-22-40-64/D-119-SB…-33-52-58-73-93-106-122-151-160-173-180) Produktdetails: Rahmen, Kreuzstrebe und Anbauteile aus Stahl | lange Seitenteile, abnehmbar | Sitztiefe einstellbar | Sitzkissen | Druckbremsen für den Fahrer | Bremsgriffe für die Begleitperson | passive Beleuchtung | Beinstützen, abnehmbar | winkelverstellbare Fußstützen | pannensichere Bereifung | Stockhalter | Stützrollen, einsteckbar | inkl. Trommelbremse. Technische Daten: Gesamthöhe 95 cm | Gesamtlänge 106 cm | Gesamtbreite = SB + 22 cm | Breite gefaltet 30 cm | Rückengurthöhe 44 cm | Seitenteilhöhe 22 bis 27 cm | Sitzhöhe 50 cm | Höhe Sitzkissen 6 cm | Sitztiefe 40 bis 44 cm | Antriebsräder 24 Zoll, Lenkräder 17,5 x 4 cm | Transportgewicht (ohne Hinterräder, Seitenteile und Beinstützen) 12 kg | max. Belastbarkeit 125 kg | Rahmenfarbe nachtblau metallic | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,15*
€ 679,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,37*
€ 671,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,04*
€ 642,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,51*
€ 623,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,34*
€ 577,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.