| |
|
| Artikel-Nr.: 619-53057 Herst.-Nr.: SH53057 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.50.02.2110 (2.920-5-22-40-64/D-119-SB…-33-52-58-77-93-106-122-151-160-173-180) Leicht und vielseitig. Produktdetails: Rahmen und Kreuzstrebe aus Aluminium-Legierung | Seitenteile, Beinstützen und Rückenrohre aus Aluminium | Bremsgriffe für Begleitperson, feststellbar | Seitenteile Standard lang, abklappbar und abnehmbar | Sitztiefe einstellbar | Sitzkissen | passive Beleuchtung | Beinstützen abnehmbar und abschwenkbar | Fußplatten winkelverstellbar | pannensichere Bereifung | Antriebsräder mit Steckachse | Stockhalter | Stützrollen, einsteckbar | inkl. Trommelbremse. Technische Daten: Gesamthöhe 95 cm | Gesamtlänge 103 cm | Gesamtbreite = SB + 22 cm | Breite gefaltet 30 cm | Rückenhöhe 42 cm | Seitenteilhöhe 22 bis 27 cm | Sitzhöhe 50 cm | Höhe Sitzkissen 6 cm | Sitztiefe 40 bis 44 cm | Antriebsräder 24 Zoll, Lenkräder 17,5 x 4 cm | Transportgewicht (ohne Hinterräder, Seitenteile und Beinstützen) 11 kg | max. Belastbarkeit 125 kg | Rahmenfarbe silbergrau metallic | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |