| |
|
| Artikel-Nr.: 619-530886 Herst.-Nr.: SH530886 EAN/GTIN: 4052727002412 |
| |
|
| | |
| 23.07.02.2027 Handgelenkumfang 15 bis 17 cm(44 6086…) Die Dynamics Handgelenk Schnürorthese mit Daumenfixierung bietet eine optimale Ruhigstellung des Handgelenks. Sie besteht aus einem weichen und atmungsaktiven Material. Die Einschlüpftechnik kombiniert mit einem Schnürzugsystem sorgt für eine gleichmäßige, angenehme Kompression rund um das Handgelenk und erleichtert das Anlegen der Orthese. Zur optimalen Durchblutung und Druckentlastung wird das Handgelenk mit einer volaren und radialen Aluminiumschiene in Neutralstellung gelagert. Individuelle Anpassbarkeit wird durch leicht verformbare Aluminiumschienen erreicht. Farbe schwarz. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.07.02.2027 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |