| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-540640 Herst.-Nr.: SH540640 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 02.40.01.3022 (EOSL0...) Die An- und Ausziehhilfe Slim-Slide ist die ideale Lösung für Patienten, die therapeutische elastische Strümpfe oder Strumpfhosen mit offener Fußspitze tragen. Sie ist aus sehr glattem Material hergestellt, das mit einer Spezialbeschichtung behandelt wurde. Diese Eigenschaft führt zusammen mit der Doppelschicht-Anwendung zu einem besonders glatten Endprodukt mit äusserst geringem Reibungswiderstand. Die Verminderung der Reibung führt dazu, dass die körperliche Belastung für Pfleger und Patienten auf ein Mindestmass beschränkt wird. Der Patient kann durch die einfachen und deutlichen Gebrauchsvorschriften ohne fremde Hilfe seine therapeutischen elastischen Strümpfe und Strumpfhosen an- und ausziehen. Farbe grün. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 02.40.01.3022 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anzieher Strümpfe, Anziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Anziehhilfe Strumpfhose, Anziehhilfe Strümpfe, Ausziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Kompressionsstrumpfanzieher, Kompressionsstrumpfanziehhilfe, Kompressionsstrumpfausziehhilfe, Sockenanzieher, Strumpfanzieher, Strumpfhosenanzieher, arion anziehhilfe, anzieher kompressionsstrümpfe, Sim, Slide, Anzieh, Hilfe, Auszieh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |