Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrollstuhl Netti 4u Comfort CE PLUS Standardausstattung SB 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netti 4U Comfort CE PLUS Standardausstattung SB40
Netti 4U Comfort CE PLUS Standardausstattung SB40
Artikel-Nr.:
     619-55220
Hersteller:
     Alu Rehab ApS
Herst.-Nr.:
     SH55220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrollstuhl
Pflegerollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl
18.50.02.7056 Dieser Multifunktionsrollstuhl bietet ein Plus an Individualität und Nutzerfreundlichkeit. Produktdetails: Kopfstütze A mit Seitenführung für Personen mit eingeschränkter Kopfkontrolle und Stabilität | Schiebegriffe | Rückenkissen Netti Uno Back mit abwaschbarem Easy Care Bezug | feste Sitzplatte | Sitzkissen Netti Uno Seat mit abwaschbarem Easy Care Bezug | abnehmbare Armlehnen mit Armlehnenpolster, höhen- und tiefenverstellbar | manuell winkelregulierbare Beinstützen, wegschwenk- und abnehmbar | mit automatischem Beinlängenausgleich | Wadenplatten und winkelverstellbare Fußplatten | Kniehebelbremse nach vorn abklappbar für leichtes Ein- und Aussteigen mit Transferhilfen | pannensichere Bereifung | Antriebsräder mit Steckachse | Antikippstützen nach oben drehbar. Technische Daten: Gesamthöhe 105 cm | Gesamtlänge 102 cm mit Beinstützen | Gesamtbreite = SB + 18 cm | Rückenhöhe 50 cm | Rückenkantelung 90° bis 135° | Schiebegriffe 30 cm | Sitzhöhe 46,5 bis 50 cm | Sitztiefe 42,5 bis 50 cm | Sitzkantelung -5° bis +20° | Abstand Armlehnen bis Sitzplatte 27 bis 36 cm | Gewicht ohne Kissen ca. 28 kg | max. Belastbarkeit 135 kg | Rahmenfarbe silber | VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.7056


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.230,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,75*
€ 1.470,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,88*
€ 1.460,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,77*
€ 1.403,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,49*
€ 1.363,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,66*
€ 1.316,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.