Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebehilfe V-DRIVE Standard(Vermeiren)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Schiebehilfe V-DRIVE Standard(Vermeiren)
Elektrische Schiebehilfe V-DRIVE Standard(Vermeiren)
Artikel-Nr.:
     619-56020
Hersteller:
     Vermeiren
Herst.-Nr.:
     SH56020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Schiebehilfe
Schiebehilfe Rollstuhl
rollstuhl schiebehilfe
für Sitzbreite 39 bis 48 cm | Antrieb 150 W | max. Belastbarkeit 135 kg.Die Schiebehilfe bietet Unterstützung für die Begleitperson, und erweitert den Bewegungsradius des manuellen Rollstuhls. Produktdetails: Bedieneinheit lässt sich ohne Werkzeug am Schiebegriff befestigen | lässt sich ohne großen Aufwand vom Rollstuhl trennen. Technische Daten: max. Geschwindigkeit 6 km/h | max. Steigung 8° | Reichweite ca. 15 km | Batterien 2 x 12V-12Ah | Gewicht 11,8 kg (ohne Batterien) | Batteriepack 8,2 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlschiebehilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.622,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.797,15*
€ 2.138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,04*
€ 2.118,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,16*
€ 2.029,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,20*
€ 1.975,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.622,81*
€ 1.931,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.