Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionsstrümpfe Kl.2 Schenkel m.NHR medium norm.ONE SIZE caramel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressionsstrümpfe Kl.2 Schenkel m.NHR medium norm.ONE SIZE caramel
Kompressionsstrümpfe Kl.2 Schenkel m.NHR medium norm.ONE SIZE caramel
Artikel-Nr.:
     619-564407
Hersteller:
     Ganzoni
Herst.-Nr.:
     SH564407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummistrümpfe
Kompressionsstrümpfe
Kompressions-Schenkelstrümpfe
Kompressionsschenkelstrümpfe
Ccl 2. AG. Fußspitze offen. Mit Noppenhaftband. Für sie und ihn. Längenmaße: Kurz 56 bis 64 cm, Normal 65 bis 74 cm, Lang 75 bis 84 cm. VE 1 Paar. Kompressionsstrümpfe - einfach bequem: Der dezente Allrounder, hat einen weichen Griff und ist leicht an- und auszuziehen. Der ideale unkomplizierte Strumpf für den ganzen Tag.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
17.06.03.1140


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schenkelstrümpfe, schenkelstrümpfe, Kompressionsstrumpf, Schenkelstrumpf, Strumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.