| |
|
| Artikel-Nr.: 619-58023 Herst.-Nr.: SH58023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.50.02.2112 (900500...) Mit 3-facher Sitzhöheneinstellung für maximalen Komfort. Rückenbezug in Höhe und Breite anpassbar. Auch die Schiebegriffe für die Begleitperson sind höhenverstellbar. Die Armlehnen sind im Innenteil durch Stahleinlage verstärkt. Einfache und stufenlose Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen. Beinstützen mit Fersenbändern sind 5-fach längenverstellbar, schwenk- und abnehmbar. In 5 Stufen winkelverstellbare Fußplatten. Der Rollstuhl ist mit 8 Reflektoren für mehr Sicherheit ausgestattet. Stabile und pannensichere Laufräder aus PU. 24 x 1 3/8 Zoll Antriebsräder und große Fronträder 200 x 50 mm. Inkl. Steckachse. Mit Ausnahme der Radstandsverlängerung sind alle Ersatzteile und Zubehör für die Modelle FREETEC und ROTEC kompatibel und austauschbar. Technische Daten: Gesamthöhe 90 bis 97,5 cm. Gesamtlänge inkl. Fußstützen 103 cm, ohne Fußstützen 80 cm. Gesamtbreite = SB + ca. 18 cm. Gesamtbreite gefaltet 28 cm. Höhe der Rückenlehne 38,5 bis 46 cm. Sitzhöhe 45 bis 50 cm. Sitztiefe 43 bis 50 cm. Länge der Beinstützen 34,5 bis 48,5 cm. Einstellwinkel für Fußplatten 0 bis 32°. Max. Belastbarkeit 125 kg. Farbe silber. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.2112 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl, Multifunktionsrollstuhl |
| | |
| |