Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reise-u.Transportrollstuhl TRAVELITE faltb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reise-u.Transportrollstuhl TRAVELITE faltb.
Reise-u.Transportrollstuhl TRAVELITE faltb.
Artikel-Nr.:
     619-58040
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     SH58040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
drive medical rollstuhl
rollstuhl
Inkl. handlicher Tragetasche. Der ideale Reisebegleiter für Auto, Flugzeug und Zug. Dieser Reiserollstuhl ist stabil, komfortabel und passt mit seiner Breite von nur 57 cm durch jede Tür. Mit wenigen Handgriffen ist der Travelite leicht faltbar und sorgt für maximale Mobilität. Die Tragetasche in der Größe einer einfachen Reisetasche bietet reichlich Platz für den zusammengefalteten Rollstuhl. Durch sein geringes Gesamtgewicht kann der Transportrollstuhl ideal als Handgepäck mitgeführt werden. Technische Daten: Maße 84 x 57 x 95 cm. Maße gefaltet 77 x 29 x 29 cm. Sitzfläche 45 x 45 x 48 cm. Gewicht 9,3 kg. Max. Belastbarkeit 115 kg. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl, Multifunktionsrollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,68*
€ 384,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,82*
€ 381,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,87*
€ 361,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,91*
€ 348,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,62*
€ 322,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive Medical
201216
ab € 14,28*
Sonstiges
Drive Medical
201201
ab € 108,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.