| |
|
| Artikel-Nr.: 619-58065 Herst.-Nr.: SH58065 EAN/GTIN: 5055181304855 |
| |
|
| | |
| 18.50.02.2124 Die 2. Generation des leichten und wendigen Rollstuhls. Produktdetails: verstärkter Alurahmen für optimale Stabilität | Armlehnen wegschwenkbar | gepolsterte Rückenlehne | gepolsterte Sitzauflage | Beinstützen 6-fach höhenverstellbar | winkelverstellbare und hochklappbare Fußplatte | Crashtest nach ISO 7176-19 | Alu-Radgabeln mit 3-facher Höhenverstellung | Radstandverlängerung möglich | PU-Lenkräder | Vollgummi Antriebsräder | inkl. Steckachse | passive Beleuchtung | mit Gleichteileprinzip (viele Ersatz- und Zubehörteile sind kompatibel mit allen Ecotec 2G, Litec 2g Plus, Freetec, Rotec und Multitec) | mit Trommelbremse. Technische Daten: Gesamtlänge max. 99,5 cm | Gesamthöhe min. 87 cm, max. 92 cm | Faltmaß Breite 28 cm | Rückenlehnenhöhe max. 40 cm | Rückenlehnenwinkel 4° | Sitzhöhe min. 47 cm, max. 52 cm | Sitztiefe max. 42 cm | Antriebsrad 24 Zoll | Vorderrad 175 x 45 mm | max. Belastbarkeit 125 kg | Rahmenfarbe schwarz-grau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.2124 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl, Multifunktionsrollstuhl |
| | |
| |