Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtgewichtrollstuhl LITEC 2G SB 42 m.TB schwarz-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtgewichtrollstuhl LITEC 2G SB42 m.TB schwarz-grau
Leichtgewichtrollstuhl LITEC 2G SB42 m.TB schwarz-grau
Artikel-Nr.:
     619-58066
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     SH58066
EAN/GTIN:
     5055785707335
Suchbegriffe:
Leichtgewichtrollstuhl
Rollstuhl
drive medical rollstuhl
leichtgewichtrollstuhl
18.50.02.2124 Die 2. Generation des leichten und wendigen Rollstuhls. Produktdetails: verstärkter Alurahmen für optimale Stabilität | Armlehnen wegschwenkbar | gepolsterte Rückenlehne | gepolsterte Sitzauflage | Beinstützen 6-fach höhenverstellbar | winkelverstellbare und hochklappbare Fußplatte | Crashtest nach ISO 7176-19 | Alu-Radgabeln mit 3-facher Höhenverstellung | Radstandverlängerung möglich | PU-Lenkräder | Vollgummi Antriebsräder | inkl. Steckachse | passive Beleuchtung | mit Gleichteileprinzip (viele Ersatz- und Zubehörteile sind kompatibel mit allen Ecotec 2G, Litec 2g Plus, Freetec, Rotec und Multitec) | mit Trommelbremse. Technische Daten: Gesamtlänge max. 99,5 cm | Gesamthöhe min. 87 cm, max. 92 cm | Faltmaß Breite 28 cm | Rückenlehnenhöhe max. 40 cm | Rückenlehnenwinkel 4° | Sitzhöhe min. 47 cm, max. 52 cm | Sitztiefe max. 42 cm | Antriebsrad 24 Zoll | Vorderrad 175 x 45 mm | max. Belastbarkeit 125 kg | Rahmenfarbe schwarz-grau | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2124


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl, Multifunktionsrollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,06*
€ 669,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,50*
€ 661,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,79*
€ 632,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,87*
€ 614,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,39*
€ 570,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.