Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen-Rohling 3mm EVA-Color Ultrafit Gr.27/28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-605084
Hersteller:
     Vaupel Orthopädie-Technik
Herst.-Nr.:
     SH605084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlagen Rohling
Einlagenrohling
Unterbauten Modell
einlagen rohling
Schalenrohling mit 3 mm EVA in 35° Shore A. Schmale Leistenform mit leicht angedeuteter Mittelfußstütze. Keine Kantenbildung des verarbeiteten Versteifungsmaterials. Als Versteifung dient das Ultrafit-Material bei dem die Kanten durch die Thermoformierung gänzlich auf „0 mm“ auslaufen und dennoch eine hohe Stabilität geben. Als Unterbezug ist ein Fasergitterstoff eingearbeitet. EVA-Farbe orange/gelb marmoriert. VE 1 Paar.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vaupel Orthopädie-Technik
SH605085
ab € 33,64*
Sonstiges
Vaupel Orthopädie-Technik
SH605086
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.