Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Hausschuhe
>
Pantoletten
>
Artikel
Schuhe chung shi DUX Clog schwarz Gr.38-39
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-615041
Hersteller:
chung shi
Herst.-Nr.:
SH615041
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
clogs schwarz
Der ergonomisch geformte Schuh ist aus dem hochwertigen und superweichen Duflex-Material hergestellt. Duflex steht für DUflex X-terrain und ist ein atmungsaktiver, alterungsbeständiger Zell-Kautschuk mit thermoaktiven Eigenschaften. Wenn Körperwärme und Gewicht auf das Material einwirken wird die Thermoaktivität spürbar. Der Druck wird verteilt und Druckpunkte werden an den belasteten Stellen vermieden. Das Leichtgewicht bringt weniger als 130 g bei der Größe S auf die Waage. VE 1 Paar.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
OP-Bedarf
Weitere Suchbegriffe:
antirutsch clogs
,
chung shi clog
,
Clog
,
Schuh
,
Kautschuk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,24*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,08*
€ 84,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,25*
€ 78,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,24*
€ 65,74
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schuhe chung shi DUX Clog schwarz Gr.40
chung shi
SH615042
ab € 55,25*
Sonstiges
Schuhe chung shi DUX Clog schwarz Gr.41-42
chung shi
SH615043
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen