| |
|
| Artikel-Nr.: 619-650030 Herst.-Nr.: SH650030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Toilettenstuhl, starr, mit gepolsterter Sitzbrille und Abdeckplatte. Toiletteneimer mit Deckel, läßt sich von oben in die Halterung des Rahmens einhängen. Sitzpolster, Armpolster, Rahmen und Toiletteneimer lassen sich mit schonenden Haushaltsreinigern und einem feuchten Tuch pflegen. Technische Daten: Gesamthöhe 90 cm. Sitzhöhe 51 cm. Breite 58 cm. Sitzbreite 46 cm. Rückenlehnenhöhe 44,5 cm. Tiefe 56 cm. Max. Belastung 120 kg. Gewicht ca. 15 kg. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 33.40.04.0006 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenhilfe, Toilettensitz, Toilettensitzpolster, Toilettenstuhlzubehör |
| | |
| |