|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-651010 Herst.-Nr.: SH651010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit 4 Schwenkrollen (davon 2 Totalfeststeller) 5 Zoll. Gesamtlänge 84 cm. Gewicht 12,1 kg.Die Ausstattungsvarianten und die einfach nach oben klappbaren Armlehnen und Beinstützen erlauben die umfangreiche Verwendung im Alltag. Die stabile Rahmenkonstruktion und die leichte Bauweise verleihen den Levina Duschtoilettenstühlen ihre enorme Beweglichkeit.Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen. Einfaches Handling und geringes Eigengewicht. Einsatz für geschlossene Sitzfläche. Abschwenkbare Beinstützen und Armlehnen. Die Fußplatte lässt sich mittels vorhandener Rasterung und Imbusschraube höhenverstellen (Wadenlänge). Gepolsterte Armlehne und Sitzfläche. Ergonomisch geformte Rückenlehne. Mit Eimeraufnahme. Ohne Eimer. Technische Daten: Sitzbreite 44 cm. Sitztiefe 42 cm. Sitzhöhe 53 cm. Seitenteilhöhe 22,5 cm. Gesamtbreite 55 cm. Gesamthöhe 93 cm. Max. Belastbarkeit 120 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 18.46.03.1048 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |