| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-651084 Herst.-Nr.: SH651084 EAN/GTIN: 4028698114478 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 33.40.04.0023 Höhenverstellbarer und stapelbarer Toilettenstuhl. Durch sein unaufdringliches Design integriert sich der OMEGA Eco perfekt in den Wohnbereich. Die Sitzhöhenverstellung ist einfach zu bedienen. Optimale Positionierung über dem Toilettenbecken und einfache Handhabung des Toiletteneinsatzes. Leicht zu reinigen, da glatte Oberfläche. Technische Daten: Gesamthöhe 79 bis 97 cm. Gesamtbreite 58 cm. Gesamttiefe 53 cm. Höhe bis Armlehnen 62 bis 80 cm. Sitzbreite 45 cm. Sitzhöhe 40,5 bis 58,5 cm. Sitztiefe 43 cm. Höhe Boden bis Sitzunterkante mit Halter für Toilettentopf 33,5 bis 51,5 cm. Ohne Halter für Toilettentopf 34,5 bis 52,5 cm. Breite zwischen den Armlehnen 47 cm. Maße Ausschnitt der Sitzbrille 20 x 25,5 cm. Lenkrollen 5 Zoll (127 mm). Gewicht 7,5 kg. Belastbarkeit 140 kg. Farbe lavendel. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 33.40.04.0023 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, Duschtoilettenstuhl, Toilettenstuhl, invacare toilettenstuhl, dusch toilettenrollstuhl, Sanitätshaus, Reha, Homecare, Care, Pflege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |