| |
|
| Artikel-Nr.: 619-680138 Herst.-Nr.: SH680138 EAN/GTIN: 4042809059380 |
| |
|
| | |
| 23.12.03.0011 Kragenweite 44 bis 48 cm. Nackenhöhe 11 cm.(472...) Die anatomische Cervicalstütze zur Entlastung der Halswirbelsäule. Produktdetails: dreidimensional geschnitten | dauerhaft formstabil | passt sich Kinn, Hals und Schulter ideal an | hautfreundlicher Mikrofaserbezug | auch nachts tragbar | Material: Polyamid, Polyester, und Polyurethan | bis 30 °C waschbr | Farbe haut | VE 1 Stück. (Meßbereich für Nackenhöhe zwischen Schädelbasis und C7) Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.12.03.0011 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |