| |
|
| Artikel-Nr.: 619-680166 Herst.-Nr.: SH680166 EAN/GTIN: 4042809374209 |
| |
|
| | |
| 23.07.02.2015 Handgelenkumfang 14 bis 19 cm.(73495...) Handgelenkorthese mit zusätzlicher Daumenfixierung. Produktdetails: einfache und sichere Fixierung von Handgelenk und Daumen bei freier Beweglichkeit der Finger | individuelle Anpassung durch nachformbare Aluminiumschiene (volar und radial) | zwei extrabreite, unelastische Klettgurte für erhöhte Stabilität | hoher Tragekomfort durch intelligente Konstruktion im Daumebereich | Material: Polyamid, Polyester und Elastan | bis 30 °C waschbar | Farbe schwarz | VE 1 Stück. (Messpunkt: Handgelenkumfang auf Höhe des Handknöchels gemessen) Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.07.02.2015 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karpaltunnelsyndrom bandage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |